サンキン
ゲートタイプ スチール製(HF6B-25)
ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。
防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品
高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
材質
スチール製
寸法(Φmm)
60.5×t2.8×W2500×H800
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00124154
HF6B-25
白
20.4
固定式
¥
46,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00124163
HF6B-25
黄
20.4
固定式
¥
46,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00124172
HF6B-25
赤白2色
20.4
固定式
¥
51,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00124188
HF6B-25S
白
25.8
差込式
¥
51,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00124197
HF6B-25S
黄
25.8
差込式
¥
51,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00124206
HF6B-25S
赤白2色
25.8
差込式
¥
56,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00124215
HF6B-25SK
白
26.6
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
62,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00124224
HF6B-25SK
黄
26.6
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
62,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00124233
HF6B-25SK
赤白2色
26.6
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
67,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません