サンキン
ゲートタイプ スチール製(HF6B-30)
ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。
防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品
高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
材質
スチール製
寸法(Φmm)
60.5×t2.8×W3000×H800
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00124242
HF6B-30
白
24.4
固定式
¥
52,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00124258
HF6B-30
黄
24.4
固定式
¥
52,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00124267
HF6B-30
赤白2色
24.4
固定式
¥
57,100
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00124276
HF6B-30S
白
27
差込式
¥
57,100
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00124285
HF6B-30S
黄
27
差込式
¥
57,100
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00124294
HF6B-30S
赤白2色
27
差込式
¥
62,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00124303
HF6B-30SK
白
27.5
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
68,700
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00124312
HF6B-30SK
黄
27.5
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
68,700
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00124328
HF6B-30SK
赤白2色
27.5
差込式・フタ付 25mm南京錠付
¥
73,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません