ポストタイプ ステンレス製(SP-6SF)

ポストタイプ ステンレス製(SP-6SF) - サンキンポストタイプ ステンレス製(SP-6SF) - サンキンポストタイプ ステンレス製(SP-6SF) - サンキン

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。
鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。
防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品
多様なバリエーション
2段フックや反射テープを貼ることもできます。

寸法(Φmm)60.5×t1.5×H850材質ステンレス製質量(kg)4.1タイプ差込式・フタ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00126333SP-6SF
24,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00126342SP1-6SF
24,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00126358SP2-6SF
24,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする