ポストタイプ ステンレス製(SP-8SK)

ポストタイプ ステンレス製(SP-8SK) - サンキンポストタイプ ステンレス製(SP-8SK) - サンキンポストタイプ ステンレス製(SP-8SK) - サンキン

シンプルでありながら多彩なニーズに対応。
鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。
防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品
多様なバリエーション
2段フックや反射テープを貼ることもできます。

寸法(Φmm)76.3×t2.0×H850材質ステンレス製質量(kg)6.8タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00126482SP-8SK
34,600
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126498SP1-8SK
34,600
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126507SP2-8SK
34,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする