曜日別特売

六角支柱(オスメスタイプ 黒染)

六角支柱(オスメスタイプ 黒染) - ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ 黒染) - ノーブランド六角支柱(オスメスタイプ 黒染) - ノーブランド
(7件のレビュー)
材質SS400表面処理四三酸化鉄被膜タイプオスメス内容量1本
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
ねじ寸法M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00284944HPFMB7-20720M4
オープン
249
274(税込)
12日以内出荷
返品不可
00284953HPFMB7-25725M4
オープン
249
274(税込)
8日以内出荷
返品不可
00284962HPFMB7-30730M4
オープン
249
274(税込)
12日以内出荷
返品不可
00284978HPFMB7-35735M4
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
00284987HPFMB7-40740M4
オープン
249
274(税込)
8日以内出荷
返品不可
00284996HPFMB7-45745M4
オープン
259
285(税込)
12日以内出荷
返品不可
00285005HPFMB7-50750M4
オープン
259
285(税込)
当日出荷
00285014HPFMB7-60760M4
オープン
289
318(税込)
8日以内出荷
返品不可
00285023HPFMB7-70770M4
オープン
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
00285032HPFMB7-80780M4
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
00285048HPFMB7-90790M4
オープン
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
00285057HPFMB7-1007100M4
オープン
289
318(税込)
12日以内出荷
返品不可
00285066HPFMB7-1207120M4
オープン
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
00285075HPFMB7-1507150M4
オープン
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
00285084HPFMB8-20820M5
オープン
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
00285093HPFMB8-25825M5
オープン
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
00285102HPFMB8-30830M5
オープン
299
329(税込)
6日以内出荷
返品不可
00285118HPFMB8-35835M5
オープン
299
329(税込)
12日以内出荷
返品不可
00285127HPFMB8-40840M5
オープン
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
00285136HPFMB8-45845M5
オープン
299
329(税込)
12日以内出荷
返品不可
00285145HPFMB8-50850M5
オープン
299
329(税込)
当日出荷
00285154HPFMB8-60860M5
オープン
319
351(税込)
12日以内出荷
返品不可
00285163HPFMB8-70870M5
オープン
319
351(税込)
12日以内出荷
返品不可
00285172HPFMB8-80880M5
オープン
319
351(税込)
8日以内出荷
返品不可
00285188HPFMB8-90890M5
オープン
329
362(税込)
12日以内出荷
返品不可
00285197HPFMB8-1008100M5
オープン
329
362(税込)
8日以内出荷
返品不可
00285206HPFMB8-1208120M5
オープン
349
384(税込)
12日以内出荷
返品不可
00285215HPFMB8-1508150M5
オープン
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
00285224HPFMB8-2008200M5
オープン
379
417(税込)
当日出荷
00285233HPFMB10-251025M6
オープン
329
362(税込)
当日出荷
00285242HPFMB10-301030M6
オープン
329
362(税込)
当日出荷
00285258HPFMB10-351035M6
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
00285267HPFMB10-401040M6
オープン
329
362(税込)
当日出荷
00285276HPFMB10-451045M6
オープン
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
00285285HPFMB10-501050M6
オープン
329
362(税込)
当日出荷
00285294HPFMB10-601060M6
オープン
349
384(税込)
当日出荷
00285303HPFMB10-701070M6
オープン
349
384(税込)
8日以内出荷
返品不可
00285312HPFMB10-801080M6
オープン
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
00285328HPFMB10-901090M6
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
00285337HPFMB10-10010100M6
オープン
359
395(税込)
当日出荷
00285346HPFMB10-12010120M6
オープン
369
406(税込)
6日以内出荷
返品不可
00285355HPFMB10-15010150M6
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
00285364HPFMB10-20010200M6
オープン
418
460(税込)
当日出荷
00285373HPFMB13-351335M8
オープン
359
395(税込)
当日出荷
00285382HPFMB13-401340M8
オープン
369
406(税込)
当日出荷
00285398HPFMB13-451345M8
オープン
369
406(税込)
6日以内出荷
00285407HPFMB13-501350M8
オープン
369
406(税込)
当日出荷
00285416HPFMB13-601360M8
オープン
399
439(税込)
当日出荷
00285425HPFMB13-701370M8
オープン
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
00285434HPFMB13-801380M8
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: 車いすのブレーキの延長
医療・福祉・介護関連業

本来の用途外で申し訳ありません。
介護施設で使用している車いすの中にブレーキのレバーが短く使いにくい物があり、その延長に使わせていただきました。
長さを選べ黒い色もわかりやすく好評です。

2025-07-05
用途: セロー225の前ウインカーの位置変更

セロー225に、セロー250用のメーカー純正スクリーンを取付けて、正面から見た場合、スクリーンを構成しているパイプの一部によって、ウインカーの内側1/3程度が隠れてしまいます。
そこで、ウインカーのステーと取付け部分の中間にこの六角支柱のM5 20mmをかませて、ウインカーを20mm外側に移動させるという目的で購入しました。
細かい物ではありますが、作りも表面の仕上げも非常に良いです。そして黒色という点も高評価です(黒色は他ではなかなか見つかりません)
なお、ウインカーを固定している元々のボルトは長すぎてこの支柱には使えませんので、純正ボルトのサイズ違い(スクリュ バインド 98907-05012)も購入しました。

対象商品 : 00285407
2024-06-28
用途: 作業デスクの高さ調整
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用できています。
細かくサイズ分けしており、いろんな用途に使えて便利です。

対象商品 : 00285477
2022-03-02
用途: 装置組み込み
有限会社東海エンジニアリングサービス製造業

他社同等品より
安価であるものの
品質にも問題なく、
今後おおいに利用したい。

対象商品 : 00285486
2020-12-22
用途: テーブルのジョイント
製造業

安い割にしっかりしていてリピートしています。
買って損のない品物です

対象商品 : 00285477
2020-05-22
用途: テーブルの脚の長さ延長用
製造業

とても満足しています。黒染めの質感も予想以上の感じで良いです。

対象商品 : 00285373
2020-05-21
用途: 原付のミラー穴に装着

スクリーンを取り付けるのに高さが必要でこれを使ってみましたが、
高速で錆びるので自家塗装などのさび止め加工が必要だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする