曜日別特売

ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color normalタイプ)

ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color normalタイプ) - タカノストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color normalタイプ) - タカノ
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)16normal寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7寸法l(mm)10内容量1個
157件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
付属六角穴付きボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00129298SCN16-22.0-N22(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129307SCN16-22.5-N22.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129316SCN16-23.0-N23(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129325SCN16-23.5-N23.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129334SCN16-24.0-N24(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129343SCN16-24.5-N24.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129352SCN16-25.0-N25(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129368SCN16-25.5-N25.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129377SCN16-26.0-N26(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129386SCN16-26.5-N26.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129395SCN16-27.0-N27(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129404SCN16-27.5-N27.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129413SCN16-28.0-N28(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129422SCN16-28.5-N28.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129438SCN16-29.0-N29(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129447SCN16-29.5-N29.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129456SCN16-30.0-N30(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129465SCN16-30.5-N30.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129474SCN16-31.0-N31(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129483SCN16-31.5-N31.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129492SCN16-32.0-N32(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129508SCN16-32.5-N32.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129517SCN16-33.0-N33(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129526SCN16-33.5-N33.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129535SCN16-34.0-N34(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129544SCN16-34.5-N34.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129553SCN16-35.0-N35(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129562SCN16-35.5-N35.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129578SCN16-36.0-N36(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129587SCN16-36.5-N36.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129596SCN16-37.0-N37(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129605SCN16-37.5-N37.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129614SCN16-38.0-N38(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129623SCN16-38.5-N38.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129632SCN16-39.0-N39(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129648SCN16-39.5-N39.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129657SCN16-40.0-N40(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129666SCN16-40.5-N40.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129675SCN16-41.0-N41(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129684SCN16-41.5-N41.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129693SCN16-42.0-N42(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129702SCN16-42.5-N42.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129718SCN16-43.0-N43(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129727SCN16-43.5-N43.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129736SCN16-44.0-N44(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129745SCN16-44.5-N44.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129754SCN16-45.0-N45(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129763SCN16-45.5-N45.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129772SCN16-46.0-N46(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00129788SCN16-46.5-N46.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする