タカノ
ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color normalタイプ)
材質
(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色
normal
寸法l(mm)
10
寸法d1(mm)
9.5
ねじ径×ピッチ(mm)
M5×0.8
軸径D(Φmm)
18
内容量
1個
全157種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
42.5
43
43.5
44
44.5
45
45.5
46
46.5
47
47.5
48
48.5
49
49.5
50
50.5
51
51.5
52
52.5
53
53.5
54
54.5
55
55.5
56
56.5
57
57.5
58
58.5
59
59.5
60
60.5
61
61.5
62
62.5
63
63.5
64
64.5
65
65.5
66
66.5
67
67.5
68
68.5
69
69.5
70
70.5
71
71.5
72
72.5
157種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長L(mm)
付属六角穴付きボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00130865
SCN18-22.0-N
22
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00130874
SCN18-22.5-N
22.5
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00130883
SCN18-23.0-N
23
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00130892
SCN18-23.5-N
23.5
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00130908
SCN18-24.0-N
24
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00130917
SCN18-24.5-N
24.5
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00130926
SCN18-25.0-N
25
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00130935
SCN18-25.5-N
25.5
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00130944
SCN18-26.0-N
26
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00130953
SCN18-26.5-N
26.5
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00130962
SCN18-27.0-N
27
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00130978
SCN18-27.5-N
27.5
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00130996
SCN18-28.5-N
28.5
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131005
SCN18-29.0-N
29
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131014
SCN18-29.5-N
29.5
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131023
SCN18-30.0-N
30
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131032
SCN18-30.5-N
30.5
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131048
SCN18-31.0-N
31
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131057
SCN18-31.5-N
31.5
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131066
SCN18-32.0-N
32
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131075
SCN18-32.5-N
32.5
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131084
SCN18-33.0-N
33
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131093
SCN18-33.5-N
33.5
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131102
SCN18-34.0-N
34
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131118
SCN18-34.5-N
34.5
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131127
SCN18-35.0-N
35
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131136
SCN18-35.5-N
35.5
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131145
SCN18-36.0-N
36
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131154
SCN18-36.5-N
36.5
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131163
SCN18-37.0-N
37
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131172
SCN18-37.5-N
37.5
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131188
SCN18-38.0-N
38
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131197
SCN18-38.5-N
38.5
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131206
SCN18-39.0-N
39
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131215
SCN18-39.5-N
39.5
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131224
SCN18-40.0-N
40
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131233
SCN18-40.5-N
40.5
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131242
SCN18-41.0-N
41
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131258
SCN18-41.5-N
41.5
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131267
SCN18-42.0-N
42
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131276
SCN18-42.5-N
42.5
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131285
SCN18-43.0-N
43
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131294
SCN18-43.5-N
43.5
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131303
SCN18-44.0-N
44
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131312
SCN18-44.5-N
44.5
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131328
SCN18-45.0-N
45
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131337
SCN18-45.5-N
45.5
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131346
SCN18-46.0-N
46
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131355
SCN18-46.5-N
46.5
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00131364
SCN18-47.0-N
47
(M-L)M5-20
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ