タカノ
ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color normalタイプ)
材質
(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色
normal
寸法l(mm)
11
寸法d1(mm)
11
ねじ径×ピッチ(mm)
M6×1.0
軸径D(Φmm)
20
内容量
1個
全197種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
40
40.5
41
41.5
42
42.5
43
43.5
44
44.5
45
45.5
46
46.5
47
47.5
48
48.5
49
49.5
50
50.5
51
51.5
52
52.5
53
53.5
54
54.5
55
55.5
56
56.5
57
57.5
58
58.5
59
59.5
60
60.5
61
61.5
62
62.5
63
63.5
64
64.5
65
65.5
66
66.5
67
67.5
68
68.5
69
69.5
70
70.5
71
71.5
72
72.5
197種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長L(mm)
付属六角穴付きボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00132432
SCN20-22.0-N
22
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132448
SCN20-22.5-N
22.5
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132457
SCN20-23.0-N
23
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132466
SCN20-23.5-N
23.5
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132475
SCN20-24.0-N
24
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132484
SCN20-24.5-N
24.5
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132493
SCN20-25.0-N
25
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132502
SCN20-25.5-N
25.5
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132518
SCN20-26.0-N
26
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132527
SCN20-26.5-N
26.5
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132536
SCN20-27.0-N
27
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132545
SCN20-27.5-N
27.5
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132554
SCN20-28.0-N
28
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132563
SCN20-28.5-N
28.5
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132572
SCN20-29.0-N
29
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132588
SCN20-29.5-N
29.5
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132597
SCN20-30.0-N
30
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132606
SCN20-30.5-N
30.5
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132615
SCN20-31.0-N
31
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132624
SCN20-31.5-N
31.5
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132633
SCN20-32.0-N
32
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132642
SCN20-32.5-N
32.5
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132658
SCN20-33.0-N
33
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132667
SCN20-33.5-N
33.5
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132676
SCN20-34.0-N
34
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132685
SCN20-34.5-N
34.5
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132694
SCN20-35.0-N
35
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132703
SCN20-35.5-N
35.5
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132712
SCN20-36.0-N
36
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132728
SCN20-36.5-N
36.5
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132737
SCN20-37.0-N
37
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132746
SCN20-37.5-N
37.5
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132755
SCN20-38.0-N
38
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132764
SCN20-38.5-N
38.5
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132773
SCN20-39.0-N
39
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132798
SCN20-40.0-N
40
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132807
SCN20-40.5-N
40.5
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132816
SCN20-41.0-N
41
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132825
SCN20-41.5-N
41.5
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132834
SCN20-42.0-N
42
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132843
SCN20-42.5-N
42.5
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132852
SCN20-43.0-N
43
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132868
SCN20-43.5-N
43.5
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132877
SCN20-44.0-N
44
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132886
SCN20-44.5-N
44.5
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132895
SCN20-45.0-N
45
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132904
SCN20-45.5-N
45.5
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132913
SCN20-46.0-N
46
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132922
SCN20-46.5-N
46.5
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00132938
SCN20-47.0-N
47
(M-L)M6-20
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ