ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color normalタイプ)

ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color normalタイプ) - タカノストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color normalタイプ) - タカノ
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)25normal寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25内容量1個
全297種類を絞り込む
全長L(mm)
297種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
寸法l(mm)
付属六角穴付きボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00134408SCN25-22.0-N2212(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134417SCN25-22.5-N22.512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134426SCN25-23.0-N2312(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134435SCN25-23.5-N23.512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134444SCN25-24.0-N2412(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134453SCN25-24.5-N24.512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134462SCN25-25.0-N2512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134478SCN25-25.5-N25.512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134487SCN25-26.0-N2612(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134496SCN25-26.5-N26.512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134505SCN25-27.0-N2712(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134514SCN25-27.5-N27.512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134523SCN25-28.0-N2812(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134532SCN25-28.5-N28.512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134548SCN25-29.0-N2912(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134557SCN25-29.5-N29.512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134566SCN25-30.0-N3012(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134575SCN25-30.5-N30.512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134584SCN25-31.0-N3112(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134593SCN25-31.5-N31.512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134602SCN25-32.0-N3212(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134618SCN25-32.5-N32.512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134627SCN25-33.0-N3312(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134636SCN25-33.5-N33.512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134645SCN25-34.0-N3412(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134654SCN25-34.5-N34.512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134663SCN25-35.0-N3512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134672SCN25-35.5-N35.512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134688SCN25-36.0-N3612(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134697SCN25-36.5-N36.512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134706SCN25-37.0-N3712(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134715SCN25-37.5-N37.512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134724SCN25-38.0-N3812(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134733SCN25-38.5-N38.512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134742SCN25-39.0-N3912(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134758SCN25-39.5-N39.512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134767SCN25-40.0-N4012(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134776SCN25-40.5-N40.512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134785SCN25-41.0-N4112(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134794SCN25-41.5-N41.512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134803SCN25-42.0-N4212(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134812SCN25-42.5-N42.512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134828SCN25-43.0-N4312(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134837SCN25-43.5-N43.512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134846SCN25-44.0-N4412(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134855SCN25-44.5-N44.512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134864SCN25-45.0-N4512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134873SCN25-45.5-N45.512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134882SCN25-46.0-N4612(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
00134898SCN25-46.5-N46.512(M-L)M8-20
430
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする