ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ)

ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ) - タカノストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ) - タカノ
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38内容量1個
全351種類を絞り込む
全長L(mm)
351種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
寸法l(mm)
付属六角穴付きボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00140342SCN38-25.0-N2516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140358SCN38-25.5-N25.516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140367SCN38-26.0-N2616(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140376SCN38-26.5-N26.516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140385SCN38-27.0-N2716(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140394SCN38-27.5-N27.516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140403SCN38-28.0-N2816(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140412SCN38-28.5-N28.516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140428SCN38-29.0-N2916(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140437SCN38-29.5-N29.516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140446SCN38-30.0-N3016(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140455SCN38-30.5-N30.516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140464SCN38-31.0-N3116(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140473SCN38-31.5-N31.516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140482SCN38-32.0-N3216(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140498SCN38-32.5-N32.516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140507SCN38-33.0-N3316(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140516SCN38-33.5-N33.516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140525SCN38-34.0-N3416(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140534SCN38-34.5-N34.516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140543SCN38-35.0-N3516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140552SCN38-35.5-N35.516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140568SCN38-36.0-N3616(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140577SCN38-36.5-N36.516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140586SCN38-37.0-N3716(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140595SCN38-37.5-N37.516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140604SCN38-38.0-N3816(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140613SCN38-38.5-N38.516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140622SCN38-39.0-N3916(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140638SCN38-39.5-N39.516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140647SCN38-40.0-N4016(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140656SCN38-40.5-N40.516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140665SCN38-41.0-N4116(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140674SCN38-41.5-N41.516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140683SCN38-42.0-N4216(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140692SCN38-42.5-N42.516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140708SCN38-43.0-N4316(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140717SCN38-43.5-N43.516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140726SCN38-44.0-N4416(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140735SCN38-44.5-N44.516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140744SCN38-45.0-N4516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140753SCN38-45.5-N45.516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140762SCN38-46.0-N4616(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140778SCN38-46.5-N46.516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140787SCN38-47.0-N4716(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140796SCN38-47.5-N47.516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140805SCN38-48.0-N4816(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140814SCN38-48.5-N48.516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140823SCN38-49.0-N4916(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00140832SCN38-49.5-N49.516(M-L)M10-25
710
709
780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする