タカノ
ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color yellowタイプ)
材質
(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色
yellow
寸法l(mm)
10
寸法d1(mm)
8
ねじ径×ピッチ(mm)
M4×0.7
軸径D(Φmm)
16
内容量
1個
全157種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
42.5
43
43.5
44
44.5
45
45.5
46
46.5
47
47.5
48
48.5
49
49.5
50
50.5
51
51.5
52
52.5
53
53.5
54
54.5
55
55.5
56
56.5
57
57.5
58
58.5
59
59.5
60
60.5
61
61.5
62
62.5
63
63.5
64
64.5
65
65.5
66
66.5
67
67.5
68
68.5
69
69.5
70
70.5
71
71.5
72
157種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長L(mm)
付属六角穴付きボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00152486
SCN16-22.0-Y
22
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152495
SCN16-22.5-Y
22.5
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152504
SCN16-23.0-Y
23
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152513
SCN16-23.5-Y
23.5
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152522
SCN16-24.0-Y
24
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152538
SCN16-24.5-Y
24.5
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152547
SCN16-25.0-Y
25
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152556
SCN16-25.5-Y
25.5
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152565
SCN16-26.0-Y
26
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152574
SCN16-26.5-Y
26.5
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152583
SCN16-27.0-Y
27
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152592
SCN16-27.5-Y
27.5
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152608
SCN16-28.0-Y
28
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152617
SCN16-28.5-Y
28.5
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152626
SCN16-29.0-Y
29
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152635
SCN16-29.5-Y
29.5
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152644
SCN16-30.0-Y
30
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152653
SCN16-30.5-Y
30.5
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152662
SCN16-31.0-Y
31
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152678
SCN16-31.5-Y
31.5
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152687
SCN16-32.0-Y
32
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152696
SCN16-32.5-Y
32.5
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152705
SCN16-33.0-Y
33
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152714
SCN16-33.5-Y
33.5
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152723
SCN16-34.0-Y
34
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152732
SCN16-34.5-Y
34.5
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152748
SCN16-35.0-Y
35
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152757
SCN16-35.5-Y
35.5
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152766
SCN16-36.0-Y
36
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152775
SCN16-36.5-Y
36.5
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152784
SCN16-37.0-Y
37
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152793
SCN16-37.5-Y
37.5
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152802
SCN16-38.0-Y
38
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152818
SCN16-38.5-Y
38.5
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152827
SCN16-39.0-Y
39
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152836
SCN16-39.5-Y
39.5
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152845
SCN16-40.0-Y
40
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152854
SCN16-40.5-Y
40.5
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152863
SCN16-41.0-Y
41
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152872
SCN16-41.5-Y
41.5
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152888
SCN16-42.0-Y
42
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152897
SCN16-42.5-Y
42.5
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152906
SCN16-43.0-Y
43
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152915
SCN16-43.5-Y
43.5
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152924
SCN16-44.0-Y
44
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152933
SCN16-44.5-Y
44.5
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152942
SCN16-45.0-Y
45
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152958
SCN16-45.5-Y
45.5
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152967
SCN16-46.0-Y
46
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00152976
SCN16-46.5-Y
46.5
(M-L)M4-20
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ