ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ)

ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ) - タカノストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color yellowタイプ) - タカノ
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20内容量1個
197件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
付属六角穴付きボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00155627SCN20-22.0-Y22(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155636SCN20-22.5-Y22.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155645SCN20-23.0-Y23(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155654SCN20-23.5-Y23.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155663SCN20-24.0-Y24(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155672SCN20-24.5-Y24.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155688SCN20-25.0-Y25(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155697SCN20-25.5-Y25.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155706SCN20-26.0-Y26(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155715SCN20-26.5-Y26.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155724SCN20-27.0-Y27(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155733SCN20-27.5-Y27.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155742SCN20-28.0-Y28(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155758SCN20-28.5-Y28.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155767SCN20-29.0-Y29(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155776SCN20-29.5-Y29.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155785SCN20-30.0-Y30(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155794SCN20-30.5-Y30.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155803SCN20-31.0-Y31(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155812SCN20-31.5-Y31.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155828SCN20-32.0-Y32(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155837SCN20-32.5-Y32.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155846SCN20-33.0-Y33(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155855SCN20-33.5-Y33.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155864SCN20-34.0-Y34(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155873SCN20-34.5-Y34.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155882SCN20-35.0-Y35(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155898SCN20-35.5-Y35.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155907SCN20-36.0-Y36(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155916SCN20-36.5-Y36.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155925SCN20-37.0-Y37(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155934SCN20-37.5-Y37.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155943SCN20-38.0-Y38(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155952SCN20-38.5-Y38.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155968SCN20-39.0-Y39(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155977SCN20-39.5-Y39.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155986SCN20-40.0-Y40(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00155995SCN20-40.5-Y40.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00156004SCN20-41.0-Y41(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00156013SCN20-41.5-Y41.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00156022SCN20-42.0-Y42(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00156038SCN20-42.5-Y42.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00156047SCN20-43.0-Y43(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00156056SCN20-43.5-Y43.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00156065SCN20-44.0-Y44(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00156074SCN20-44.5-Y44.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00156083SCN20-45.0-Y45(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00156092SCN20-45.5-Y45.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00156108SCN20-46.0-Y46(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00156117SCN20-46.5-Y46.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする