ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color yellowタイプ)

ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color yellowタイプ) - タカノストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color yellowタイプ) - タカノ
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32内容量1個
297件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
寸法l(mm)
付属六角穴付きボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00160563SCN32-22.0-Y2212(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160572SCN32-22.5-Y22.512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160588SCN32-23.0-Y2312(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160597SCN32-23.5-Y23.512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160606SCN32-24.0-Y2412(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160615SCN32-24.5-Y24.512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160624SCN32-25.0-Y2512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160633SCN32-25.5-Y25.512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160642SCN32-26.0-Y2612(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160658SCN32-26.5-Y26.512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160667SCN32-27.0-Y2712(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160676SCN32-27.5-Y27.512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160685SCN32-28.0-Y2812(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160694SCN32-28.5-Y28.512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160703SCN32-29.0-Y2912(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160712SCN32-29.5-Y29.512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160728SCN32-30.0-Y3012(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160737SCN32-30.5-Y30.512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160746SCN32-31.0-Y3112(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160755SCN32-31.5-Y31.512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160764SCN32-32.0-Y3212(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160773SCN32-32.5-Y32.512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160782SCN32-33.0-Y3312(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160798SCN32-33.5-Y33.512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160807SCN32-34.0-Y3412(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160816SCN32-34.5-Y34.512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160825SCN32-35.0-Y3512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160834SCN32-35.5-Y35.512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160843SCN32-36.0-Y3612(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160852SCN32-36.5-Y36.512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160868SCN32-37.0-Y3712(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160877SCN32-37.5-Y37.512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160886SCN32-38.0-Y3812(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160895SCN32-38.5-Y38.512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160904SCN32-39.0-Y3912(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160913SCN32-39.5-Y39.512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160922SCN32-40.0-Y4012(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160938SCN32-40.5-Y40.512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160947SCN32-41.0-Y4112(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160956SCN32-41.5-Y41.512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160965SCN32-42.0-Y4212(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160974SCN32-42.5-Y42.512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160983SCN32-43.0-Y4312(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00160992SCN32-43.5-Y43.512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00161008SCN32-44.0-Y4412(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00161017SCN32-44.5-Y44.512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00161026SCN32-45.0-Y4512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00161035SCN32-45.5-Y45.512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00161044SCN32-46.0-Y4612(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
00161053SCN32-46.5-Y46.512(M-L)M8-20
570
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする