タカノ
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color yellowタイプ)
材質
(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色
yellow
寸法d1(mm)
17
ねじ径×ピッチ(mm)
M10×1.5
軸径D(Φmm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
351
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
寸法l(mm)
付属六角穴付きボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00163537
SCN38-25.0-Y
25
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163546
SCN38-25.5-Y
25.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163555
SCN38-26.0-Y
26
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163564
SCN38-26.5-Y
26.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163573
SCN38-27.0-Y
27
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163582
SCN38-27.5-Y
27.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163598
SCN38-28.0-Y
28
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163607
SCN38-28.5-Y
28.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163616
SCN38-29.0-Y
29
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163625
SCN38-29.5-Y
29.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163634
SCN38-30.0-Y
30
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163643
SCN38-30.5-Y
30.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163652
SCN38-31.0-Y
31
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163668
SCN38-31.5-Y
31.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163677
SCN38-32.0-Y
32
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163686
SCN38-32.5-Y
32.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163695
SCN38-33.0-Y
33
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163704
SCN38-33.5-Y
33.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163713
SCN38-34.0-Y
34
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163722
SCN38-34.5-Y
34.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163738
SCN38-35.0-Y
35
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163747
SCN38-35.5-Y
35.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163756
SCN38-36.0-Y
36
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163765
SCN38-36.5-Y
36.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163774
SCN38-37.0-Y
37
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163783
SCN38-37.5-Y
37.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163792
SCN38-38.0-Y
38
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163808
SCN38-38.5-Y
38.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163817
SCN38-39.0-Y
39
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163826
SCN38-39.5-Y
39.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163835
SCN38-40.0-Y
40
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163844
SCN38-40.5-Y
40.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163853
SCN38-41.0-Y
41
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163862
SCN38-41.5-Y
41.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163878
SCN38-42.0-Y
42
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163887
SCN38-42.5-Y
42.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163896
SCN38-43.0-Y
43
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163905
SCN38-43.5-Y
43.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163914
SCN38-44.0-Y
44
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163923
SCN38-44.5-Y
44.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163932
SCN38-45.0-Y
45
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163948
SCN38-45.5-Y
45.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163957
SCN38-46.0-Y
46
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163966
SCN38-46.5-Y
46.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163975
SCN38-47.0-Y
47
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163984
SCN38-47.5-Y
47.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00163993
SCN38-48.0-Y
48
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00164002
SCN38-48.5-Y
48.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00164018
SCN38-49.0-Y
49
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00164027
SCN38-49.5-Y
49.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ