ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color Redタイプ)

ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color Redタイプ) - タカノストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color Redタイプ) - タカノ
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法l(mm)10寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7軸径D(Φmm)16内容量1個
全157種類を絞り込む
全長L(mm)
157種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
付属六角穴付きボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00175638SCN16-22.0-R22(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175647SCN16-22.5-R22.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175656SCN16-23.0-R23(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175665SCN16-23.5-R23.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175674SCN16-24.0-R24(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175683SCN16-24.5-R24.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175692SCN16-25.0-R25(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175708SCN16-25.5-R25.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175717SCN16-26.0-R26(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175726SCN16-26.5-R26.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175735SCN16-27.0-R27(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175744SCN16-27.5-R27.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175753SCN16-28.0-R28(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175762SCN16-28.5-R28.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175778SCN16-29.0-R29(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175787SCN16-29.5-R29.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175796SCN16-30.0-R30(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175805SCN16-30.5-R30.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175814SCN16-31.0-R31(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175823SCN16-31.5-R31.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175832SCN16-32.0-R32(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175848SCN16-32.5-R32.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175857SCN16-33.0-R33(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175866SCN16-33.5-R33.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175875SCN16-34.0-R34(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175884SCN16-34.5-R34.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175893SCN16-35.0-R35(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175902SCN16-35.5-R35.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175918SCN16-36.0-R36(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175927SCN16-36.5-R36.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175936SCN16-37.0-R37(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175945SCN16-37.5-R37.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175954SCN16-38.0-R38(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175963SCN16-38.5-R38.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175972SCN16-39.0-R39(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175988SCN16-39.5-R39.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00175997SCN16-40.0-R40(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00176006SCN16-40.5-R40.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00176015SCN16-41.0-R41(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00176024SCN16-41.5-R41.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00176033SCN16-42.0-R42(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00176042SCN16-42.5-R42.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00176058SCN16-43.0-R43(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00176067SCN16-43.5-R43.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00176076SCN16-44.0-R44(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00176085SCN16-44.5-R44.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00176094SCN16-45.0-R45(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00176103SCN16-45.5-R45.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00176112SCN16-46.0-R46(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
00176128SCN16-46.5-R46.5(M-L)M4-20
350
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする