ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ)

ストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ) - タカノストローク調整ブロックΦ20(生材タイプ・color Redタイプ) - タカノ
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法l(mm)11寸法d1(mm)11ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0軸径D(Φmm)20内容量1個
197件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
付属六角穴付きボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00178772SCN20-22.0-R22(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00178788SCN20-22.5-R22.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00178797SCN20-23.0-R23(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00178806SCN20-23.5-R23.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00178815SCN20-24.0-R24(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00178824SCN20-24.5-R24.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00178833SCN20-25.0-R25(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00178842SCN20-25.5-R25.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00178858SCN20-26.0-R26(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00178867SCN20-26.5-R26.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00178876SCN20-27.0-R27(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00178885SCN20-27.5-R27.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00178894SCN20-28.0-R28(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00178903SCN20-28.5-R28.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00178912SCN20-29.0-R29(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00178928SCN20-29.5-R29.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00178937SCN20-30.0-R30(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00178946SCN20-30.5-R30.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00178955SCN20-31.0-R31(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00178964SCN20-31.5-R31.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00178973SCN20-32.0-R32(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00178982SCN20-32.5-R32.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00178998SCN20-33.0-R33(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179007SCN20-33.5-R33.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179016SCN20-34.0-R34(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179025SCN20-34.5-R34.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179034SCN20-35.0-R35(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179043SCN20-35.5-R35.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179052SCN20-36.0-R36(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179068SCN20-36.5-R36.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179077SCN20-37.0-R37(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179086SCN20-37.5-R37.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179095SCN20-38.0-R38(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179104SCN20-38.5-R38.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179113SCN20-39.0-R39(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179122SCN20-39.5-R39.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179138SCN20-40.0-R40(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179147SCN20-40.5-R40.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179156SCN20-41.0-R41(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179165SCN20-41.5-R41.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179174SCN20-42.0-R42(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179183SCN20-42.5-R42.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179192SCN20-43.0-R43(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179208SCN20-43.5-R43.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179217SCN20-44.0-R44(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179226SCN20-44.5-R44.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179235SCN20-45.0-R45(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179244SCN20-45.5-R45.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179253SCN20-46.0-R46(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
00179262SCN20-46.5-R46.5(M-L)M6-20
380
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする