タカノ
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ)
材質
(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色
red
寸法d1(mm)
17
ねじ径×ピッチ(mm)
M10×1.5
軸径D(Φmm)
38
内容量
1個
全351種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
42.5
43
43.5
44
44.5
45
45.5
46
46.5
47
47.5
48
48.5
49
49.5
50
50.5
51
51.5
52
52.5
53
53.5
54
54.5
55
55.5
56
56.5
57
57.5
58
58.5
59
59.5
60
60.5
61
61.5
62
62.5
63
63.5
64
64.5
65
65.5
66
66.5
67
67.5
68
68.5
69
69.5
70
70.5
71
71.5
72
72.5
73
73.5
74
74.5
75
75.5
76
351種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長L(mm)
寸法l(mm)
付属六角穴付きボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00186682
SCN38-25.0-R
25
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186698
SCN38-25.5-R
25.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186707
SCN38-26.0-R
26
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186716
SCN38-26.5-R
26.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186725
SCN38-27.0-R
27
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186734
SCN38-27.5-R
27.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186743
SCN38-28.0-R
28
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186752
SCN38-28.5-R
28.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186768
SCN38-29.0-R
29
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186795
SCN38-30.5-R
30.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186804
SCN38-31.0-R
31
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186813
SCN38-31.5-R
31.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186822
SCN38-32.0-R
32
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186838
SCN38-32.5-R
32.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186847
SCN38-33.0-R
33
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186856
SCN38-33.5-R
33.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186865
SCN38-34.0-R
34
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186874
SCN38-34.5-R
34.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186883
SCN38-35.0-R
35
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186892
SCN38-35.5-R
35.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186908
SCN38-36.0-R
36
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186917
SCN38-36.5-R
36.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186926
SCN38-37.0-R
37
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186935
SCN38-37.5-R
37.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186944
SCN38-38.0-R
38
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186953
SCN38-38.5-R
38.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186962
SCN38-39.0-R
39
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186978
SCN38-39.5-R
39.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186987
SCN38-40.0-R
40
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00186996
SCN38-40.5-R
40.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00187005
SCN38-41.0-R
41
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00187014
SCN38-41.5-R
41.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00187023
SCN38-42.0-R
42
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00187032
SCN38-42.5-R
42.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00187048
SCN38-43.0-R
43
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00187057
SCN38-43.5-R
43.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00187066
SCN38-44.0-R
44
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00187075
SCN38-44.5-R
44.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00187084
SCN38-45.0-R
45
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00187093
SCN38-45.5-R
45.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00187102
SCN38-46.0-R
46
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00187118
SCN38-46.5-R
46.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00187127
SCN38-47.0-R
47
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00187136
SCN38-47.5-R
47.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00187145
SCN38-48.0-R
48
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00187154
SCN38-48.5-R
48.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00187163
SCN38-49.0-R
49
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00187172
SCN38-49.5-R
49.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00187188
SCN38-50.0-R
50
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00187197
SCN38-50.5-R
50.5
16
(M-L)M10-25
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ