ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ)

ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ) - タカノストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ) - タカノ
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60内容量1個
全351種類を絞り込む
全長L(mm)
351種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
寸法l(mm)
付属六角穴付きボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00193707SCN60-25.0-R2518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193716SCN60-25.5-R25.518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193725SCN60-26.0-R2618(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193734SCN60-26.5-R26.518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193743SCN60-27.0-R2718(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193752SCN60-27.5-R27.518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193768SCN60-28.0-R2818(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193777SCN60-28.5-R28.518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193786SCN60-29.0-R2918(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193795SCN60-29.5-R29.518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193804SCN60-30.0-R3018(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193813SCN60-30.5-R30.518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193822SCN60-31.0-R3118(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193838SCN60-31.5-R31.518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193847SCN60-32.0-R3218(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193856SCN60-32.5-R32.518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193865SCN60-33.0-R3318(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193874SCN60-33.5-R33.518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193883SCN60-34.0-R3418(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193892SCN60-34.5-R34.518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193908SCN60-35.0-R3518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193917SCN60-35.5-R35.518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193926SCN60-36.0-R3618(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193935SCN60-36.5-R36.518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193944SCN60-37.0-R3718(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193953SCN60-37.5-R37.518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193962SCN60-38.0-R3818(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193978SCN60-38.5-R38.518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193987SCN60-39.0-R3918(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00193996SCN60-39.5-R39.518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00194005SCN60-40.0-R4018(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00194014SCN60-40.5-R40.518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00194023SCN60-41.0-R4118(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00194032SCN60-41.5-R41.518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00194048SCN60-42.0-R4218(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00194057SCN60-42.5-R42.518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00194066SCN60-43.0-R4318(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00194075SCN60-43.5-R43.518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00194084SCN60-44.0-R4418(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00194093SCN60-44.5-R44.518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00194102SCN60-45.0-R4518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00194118SCN60-45.5-R45.518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00194127SCN60-46.0-R4618(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00194136SCN60-46.5-R46.518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00194145SCN60-47.0-R4718(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00194154SCN60-47.5-R47.518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00194163SCN60-48.0-R4818(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00194172SCN60-48.5-R48.518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00194188SCN60-49.0-R4918(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
00194197SCN60-49.5-R49.518(M-L)M12-25
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする