曜日別特売

塗料カップ

塗料カップ - 明治機械製作所
容量(L)1.5接続口径G1/2名称多彩ガン専用重力カップ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合スプレーガン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00197767HS(専用重力式)635HS2A-G
12,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
00197776HSY(専用重力式)700HS2YA-G
14,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗料容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/561/
2023-03-09

塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする