塗料ダイヤフラムポンプ PDP-17Bシリーズ

塗料ダイヤフラムポンプ PDP-17Bシリーズ - 明治機械製作所

塗料を適正な圧力に調節して供給します。
シンプル設計で色替え、洗浄がらくに行え、また、設置・移動も容易です。
エア駆動ですから安全、エア源を接続するだけで使用できます。

用途塗装ロボット・自動塗装装置・量産塗装用スプレーガンなどへの塗料供給最高使用圧力(MPa)0.69使用可能液体塗料空気出入口接続口径G1/4内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
最大吐出量(L/min)
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
弁形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00197934PDP-17BG1/4178425×340×570FR-4A
196,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00197943PDP-17B-TFG1/4178425×340×570FR-4A-TF
248,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
00197952PDP-17B-SPG1/41713.5476×388×810FR-4A
253,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
00197968PDP-17B-SUG1/41713425×340×540FR-4A-SU
377,000
329,800
362,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする