明治機械製作所
建築塗装用スプレーガン(タイルガン)
空気使用量(L/min)
100~210
タイプ
丸吹き
名称
タイルガン
吹付空気圧力(MPa)
0.29~0.49
所要圧縮機(kw)
0.75
塗料供給方式
重力式
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料ノズル口径(Φ)
容器容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00198117
KG
6.5
2.0
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00198126
KGA
8.0
2.7
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください