建築塗装用スプレーガン(多彩ガンHSカップ付)

建築塗装用スプレーガン(多彩ガンHSカップ付) - 明治機械製作所

●徹底した合理設計により軽量化を図っています。●長時間の作業も苦にならない優れた操作バランスを誇るスプレーガンです。●空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前後する特殊機構(特許取得)の採用により、ワンタッチで操作可能で、作業効率が向上します。

用途ジュラクや京壁などに空気使用量(L/min)225容器容量(L)1.5タイプ平吹き、丸吹き本体質量(g)1173名称多彩ガン吹付空気圧力(MPa)0.29所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気出入口接続口径1.5内容量1丁
注意
※塗料名・塗料粘度・骨材の大きさ、模様によりスプレーガンおよび塗料ノズル口径を決めてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料ノズル口径(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00198196HS2A-G30 C3.0
40,700
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
00198205HS2A-G40 C4
40,700
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする