エーワン[ラベル]
はがきサイズのプリンタラベル(耐水光沢透明フィルム)
(1件のレビュー)
少量でも手軽にシールが作れるはがきサイズのフィルムラベルです。
水に強い光沢フィルムタイプです。
色
透明
ラベルサイズ(mm)
100×148
面付
ノーカット
仕様
耐水
シートサイズ(mm)
100×148
紙質
ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途
●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)
0.23
片数
4
ラベル厚(mm)
0.16
粘着性
しっかり貼れる
余白
なし
アズワン品番
64-8817-75
入数
4シート
シートサイズ
ハガキ
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
四角
内容量
1冊(4シート)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32734886
29394
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください