Auto Magic(オートマジック)
No.56 ウォッシュ&ワックス
ワックスとシャンプーが同時にできる
泡切れが良く光沢が残る車体用シャンプー
泡切れが良くすすぎが簡単で作業時間を短縮
ワックスのような光沢が残ります。
VOC適合
用途
カーボディ全体に使用可能。
希釈倍率
原液1:水64
pH値
(原液)8~9
液性
弱アルカリ性
注意
※水で64倍まで希釈し使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00198564
a56A-473
1本(473mL)
¥
1,780
取扱い終了
00198573
a56-3.78
1本(3.78L)
¥
5,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください