Auto Magic(オートマジック)
No.48 マグニフィセント
頑固なダスト汚れによく効ホイール用クリーナー
タイヤホイールクリーナー
反応も早く黄ばみを落とせます
ナンバープレートの洗浄にも使えます。
用途
ホイールの洗浄,ブレーキダスト、鉄粉、黄ばみに
液性
アルカリ性
pH値
(原液)12
希釈倍率
原液1:水2
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
内容量
1本(3.78L)
注意
※手袋を使用してください。
※無垢のアルミ・マグネシュームに使用すると黒くなりますので注意してください。
※ホイールが熱いうちに使用しないでください、シミの原因になる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00198598
a48-3.78
¥
6,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください