Auto Magic(オートマジック)
No.99 XPマジックカット
中目から細目に変化するコンパウンドで、作業効率が図れます。シリコンを含みません。
VOC適合商品。
用途
自動車のボディ
目の粗さ
中目~細目
希釈倍率
原液使用
pH値
(原液)8.5~9.5
液性
弱アルカリ性
注意
※粒度はウールパッド使用時約2000から2500に変化、フォームパッド使用時約1500から2000に変化します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00198643
a99-946
1本(946mL)
ねり状
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
00198652
a99-3.78
1本(3.78L)
-
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください