Auto Magic(オートマジック)
No.50 ニューカーグレイズ
細目コンパウンドです。自動車ボディーの細かいキズ等を取り除きます。シリコンは含みません。
VOC適合商品。
用途
自動車のボディ
形状
液体
目の粗さ
細目
希釈倍率
原液使用
pH値
(原液)8~10
液性
弱アルカリ性
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※粒度はウールパッド使用時約2000、フォームパッド使用時約2500です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00198668
a50A-473
1本(473mL)
473mL
¥
2,100
取扱い終了
00198677
a50-3.78
1本(3.78L)
3780mL
¥
8,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください