Auto Magic(オートマジック)
No.46 ガラスクリーナー
拭きスジが残りにくいガラスクリーナー 泡切れが良く乾拭きがいらない業務用ガラスクリーナー。
VOC適合商品。
用途
車内外のガラス。ミラー、クローム部分に使用。
希釈倍率
原液1:水40
pH値
(原液)9
液性
弱アルカリ性
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(3.78L)
注意
※濃縮タイプで、40倍に希釈。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00198792
a46-3.78
¥
6,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください