無溶剤の浸透性防錆剤。
錆びの上にも塗布可能。



北国在住の為、塩カルによる錆対策として自家用車のボンネット、サイドシル、フェンダー等に施工しました。ロングノズル付属するため作業が楽です。キャンペーン適用時には他のサイトよりお安く買えるので助かります。防錆効果の検証はこれからとなりますが、あくまでも予防処置の為、年単位で様子を見てみたいと思います。
新車の防錆に使用。
ロングノズルがついているので、ドア内部もばっちりです。
腐食防止に使用していますが大変有効です。用途によって品番を変えて使用しています。
この商品の効果はいろんなクチコミで紹介されまくっているので良いということはわかっています。あとは安く購入できれば良いということでモノタロウで購入しました。
ボンネットやサイドの穴にチューブを入れて噴射します。
冬の北海道で18年間使用した軽自動車のドア回りに錆が出ていない、
当時、袋状になっているところに700を吹いていたおかげもあると思う
その時から愛用しているが、期待を裏切らないブランドです。
使用箇所は、ドア、フェンダー、ボンネット先端、リアドア下部など
袋状になっているところが効果的かと思います。
車の内班部分に臭いがないため使用しています。とても浸透性が高く少量で鉄部分を保護するため安心して使っています。
何度目のリピートなんだろう。無機剤なのでどこでも使いたい放題。臭いもほぼ無く、タレてもパーツクリーナーで簡単に拭き取れる。初めは半液状なので使い難い?と思わせておいて、実際はそのぐらいシャバシャバなので、あらゆる隙間に入って行くのが良く分かる。そして10分ぐらいで硬化を開始するが、必要のない場所に付いた場合でも簡単に拭き取れる。すごく安心して使える。各種ボディーパーツを外すタイミングの際は、フレーム内に入れておくことを推奨します。
溶剤に入っていない本品はクルマのボディの溶接面やフレーム裏などに定期的に吹いています。もう少し粘性があっても良い気がしますが、安心して使用できる製品です。