テラモト
HP-516-230-8用伸縮ポール#135
ハウスポールのツールやフリーフィットハンディなどがセットできる伸縮ポール。
用途
伸縮ポール、本体のみ
トラスコ品番
368-4920
適合本体
HP-516-230-8
質量(g)
220
伸縮範囲(mm)
840~1350
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00199133
CL-896-710-0
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770