タカノ
ストローク調整ブロックΦ10(焼入タイプ・color normalタイプ)
材質
SUJ2
色
normal
寸法D(Φmm)
10
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
4
寸法h(mm)
5
ねじ径×ピッチ(mm)
M3×P0.5
内容量
1個
注意
※ボルトは付属しておりません
全61種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
61種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00199203
TBV10-10.0-N
10
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199212
TBV10-10.5-N
10.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199228
TBV10-11.0-N
11
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199237
TBV10-11.5-N
11.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199246
TBV10-12.0-N
12
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199255
TBV10-12.5-N
12.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199264
TBV10-13.0-N
13
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199273
TBV10-13.5-N
13.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199282
TBV10-14.0-N
14
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199298
TBV10-14.5-N
14.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199307
TBV10-15.0-N
15
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199316
TBV10-15.5-N
15.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199325
TBV10-16.0-N
16
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199334
TBV10-16.5-N
16.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199343
TBV10-17.0-N
17
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199352
TBV10-17.5-N
17.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199368
TBV10-18.0-N
18
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199377
TBV10-18.5-N
18.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199386
TBV10-19.0-N
19
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199395
TBV10-19.5-N
19.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199404
TBV10-20.0-N
20
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199413
TBV10-20.5-N
20.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199422
TBV10-21.0-N
21
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199438
TBV10-21.5-N
21.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199447
TBV10-22.0-N
22
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199456
TBV10-22.5-N
22.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199465
TBV10-23.0-N
23
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199474
TBV10-23.5-N
23.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199483
TBV10-24.0-N
24
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199492
TBV10-24.5-N
24.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199508
TBV10-25.0-N
25
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199517
TBV10-25.5-N
25.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199526
TBV10-26.0-N
26
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199535
TBV10-26.5-N
26.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199544
TBV10-27.0-N
27
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199553
TBV10-27.5-N
27.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199562
TBV10-28.0-N
28
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199578
TBV10-28.5-N
28.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199587
TBV10-29.0-N
29
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199596
TBV10-29.5-N
29.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199605
TBV10-30.0-N
30
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199614
TBV10-30.5-N
30.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199623
TBV10-31.0-N
31
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199632
TBV10-31.5-N
31.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199648
TBV10-32.0-N
32
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199657
TBV10-32.5-N
32.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199666
TBV10-33.0-N
33
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199675
TBV10-33.5-N
33.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199684
TBV10-34.0-N
34
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199693
TBV10-34.5-N
34.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ