タカノ
ストローク調整ブロックΦ12(焼入タイプ・color normalタイプ)
材質
SUJ2
色
normal
寸法D(Φmm)
12
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
4
寸法h(mm)
5
ねじ径×ピッチ(mm)
M3×P0.5
内容量
1個
注意
※ボルトは付属しておりません
バスケットに入れる
61
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00199815
TBV12-10.0-N
10
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199824
TBV12-10.5-N
10.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199833
TBV12-11.0-N
11
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199842
TBV12-11.5-N
11.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199858
TBV12-12.0-N
12
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199867
TBV12-12.5-N
12.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199876
TBV12-13.0-N
13
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199885
TBV12-13.5-N
13.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199894
TBV12-14.0-N
14
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199903
TBV12-14.5-N
14.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199912
TBV12-15.0-N
15
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199928
TBV12-15.5-N
15.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199937
TBV12-16.0-N
16
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199946
TBV12-16.5-N
16.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199955
TBV12-17.0-N
17
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199964
TBV12-17.5-N
17.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199973
TBV12-18.0-N
18
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199982
TBV12-18.5-N
18.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00199998
TBV12-19.0-N
19
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200007
TBV12-19.5-N
19.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200016
TBV12-20.0-N
20
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200025
TBV12-20.5-N
20.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200034
TBV12-21.0-N
21
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200043
TBV12-21.5-N
21.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200052
TBV12-22.0-N
22
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200068
TBV12-22.5-N
22.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200077
TBV12-23.0-N
23
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200086
TBV12-23.5-N
23.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200095
TBV12-24.0-N
24
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200104
TBV12-24.5-N
24.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200113
TBV12-25.0-N
25
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200122
TBV12-25.5-N
25.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200138
TBV12-26.0-N
26
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200147
TBV12-26.5-N
26.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200156
TBV12-27.0-N
27
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200165
TBV12-27.5-N
27.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200174
TBV12-28.0-N
28
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200183
TBV12-28.5-N
28.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200192
TBV12-29.0-N
29
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200208
TBV12-29.5-N
29.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200217
TBV12-30.0-N
30
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200226
TBV12-30.5-N
30.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200235
TBV12-31.0-N
31
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200244
TBV12-31.5-N
31.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200253
TBV12-32.0-N
32
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200262
TBV12-32.5-N
32.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200278
TBV12-33.0-N
33
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200287
TBV12-33.5-N
33.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200296
TBV12-34.0-N
34
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200305
TBV12-34.5-N
34.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ