ストローク調整ブロックΦ14(焼入タイプ・color normalタイプ)

ストローク調整ブロックΦ14(焼入タイプ・color normalタイプ) - タカノストローク調整ブロックΦ14(焼入タイプ・color normalタイプ) - タカノ
寸法D(Φmm)14材質SUJ2normalねじ径×ピッチ(mm)M4×P0.7寸法d1(mm)8寸法d2(mm)5寸法h(mm)8内容量1個
注意
※ボルトは付属しておりません
全71種類を絞り込む
全長L(mm)
71種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00200427TBV14-15.0-N15
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200436TBV14-15.5-N15.5
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200445TBV14-16.0-N16
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200454TBV14-16.5-N16.5
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200463TBV14-17.0-N17
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200472TBV14-17.5-N17.5
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200488TBV14-18.0-N18
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200497TBV14-18.5-N18.5
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200506TBV14-19.0-N19
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200515TBV14-19.5-N19.5
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200524TBV14-20.0-N20
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200533TBV14-20.5-N20.5
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200542TBV14-21.0-N21
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200558TBV14-21.5-N21.5
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200567TBV14-22.0-N22
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200576TBV14-22.5-N22.5
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200585TBV14-23.0-N23
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200594TBV14-23.5-N23.5
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200603TBV14-24.0-N24
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200612TBV14-24.5-N24.5
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200628TBV14-25.0-N25
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200637TBV14-25.5-N25.5
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200646TBV14-26.0-N26
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200655TBV14-26.5-N26.5
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200664TBV14-27.0-N27
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200673TBV14-27.5-N27.5
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200682TBV14-28.0-N28
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200698TBV14-28.5-N28.5
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200707TBV14-29.0-N29
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200716TBV14-29.5-N29.5
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200725TBV14-30.0-N30
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200734TBV14-30.5-N30.5
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200743TBV14-31.0-N31
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200752TBV14-31.5-N31.5
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200768TBV14-32.0-N32
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200777TBV14-32.5-N32.5
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200786TBV14-33.0-N33
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200795TBV14-33.5-N33.5
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200804TBV14-34.0-N34
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200813TBV14-34.5-N34.5
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200822TBV14-35.0-N35
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200838TBV14-35.5-N35.5
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200847TBV14-36.0-N36
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200856TBV14-36.5-N36.5
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200865TBV14-37.0-N37
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200874TBV14-37.5-N37.5
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200883TBV14-38.0-N38
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200892TBV14-38.5-N38.5
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200908TBV14-39.0-N39
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
00200917TBV14-39.5-N39.5
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする