タカノ
ストローク調整ブロックΦ16(焼入タイプ・color normalタイプ)
寸法D(Φmm)
16
材質
SUJ2
色
normal
ねじ径×ピッチ(mm)
M4×P0.7
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
5
寸法h(mm)
8
内容量
1個
注意
※ボルトは付属しておりません
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00201136
TBV16-15.0-N
15
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201145
TBV16-15.5-N
15.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201154
TBV16-16.0-N
16
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201163
TBV16-16.5-N
16.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201172
TBV16-17.0-N
17
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201188
TBV16-17.5-N
17.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201197
TBV16-18.0-N
18
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201206
TBV16-18.5-N
18.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201215
TBV16-19.0-N
19
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201224
TBV16-19.5-N
19.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201233
TBV16-20.0-N
20
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201242
TBV16-20.5-N
20.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201258
TBV16-21.0-N
21
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201267
TBV16-21.5-N
21.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201276
TBV16-22.0-N
22
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201285
TBV16-22.5-N
22.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201294
TBV16-23.0-N
23
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201303
TBV16-23.5-N
23.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201312
TBV16-24.0-N
24
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201328
TBV16-24.5-N
24.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201337
TBV16-25.0-N
25
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201346
TBV16-25.5-N
25.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201355
TBV16-26.0-N
26
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201364
TBV16-26.5-N
26.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201373
TBV16-27.0-N
27
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201382
TBV16-27.5-N
27.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201398
TBV16-28.0-N
28
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201407
TBV16-28.5-N
28.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201416
TBV16-29.0-N
29
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201425
TBV16-29.5-N
29.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201434
TBV16-30.0-N
30
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201443
TBV16-30.5-N
30.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201452
TBV16-31.0-N
31
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201468
TBV16-31.5-N
31.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201477
TBV16-32.0-N
32
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201486
TBV16-32.5-N
32.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201495
TBV16-33.0-N
33
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201504
TBV16-33.5-N
33.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201513
TBV16-34.0-N
34
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201522
TBV16-34.5-N
34.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201538
TBV16-35.0-N
35
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201547
TBV16-35.5-N
35.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201556
TBV16-36.0-N
36
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201565
TBV16-36.5-N
36.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201574
TBV16-37.0-N
37
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201583
TBV16-37.5-N
37.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201592
TBV16-38.0-N
38
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201608
TBV16-38.5-N
38.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201617
TBV16-39.0-N
39
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201626
TBV16-39.5-N
39.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ