タカノ
ストローク調整ブロックΦ18(焼入タイプ・color normalタイプ)
材質
SUJ2
色
normal
寸法D(Φmm)
18
寸法d1(mm)
9.5
寸法d2(mm)
6
寸法h(mm)
10
ねじ径×ピッチ(mm)
M5×P0.8
内容量
1個
注意
※ボルトは付属しておりません
バスケットに入れる
101
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00201845
TBV18-20.0-N
20
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201854
TBV18-20.5-N
20.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201863
TBV18-21.0-N
21
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201872
TBV18-21.5-N
21.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201888
TBV18-22.0-N
22
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201897
TBV18-22.5-N
22.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201906
TBV18-23.0-N
23
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201915
TBV18-23.5-N
23.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201924
TBV18-24.0-N
24
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201933
TBV18-24.5-N
24.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201942
TBV18-25.0-N
25
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201958
TBV18-25.5-N
25.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201967
TBV18-26.0-N
26
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201976
TBV18-26.5-N
26.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201985
TBV18-27.0-N
27
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00201994
TBV18-27.5-N
27.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202003
TBV18-28.0-N
28
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202012
TBV18-28.5-N
28.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202028
TBV18-29.0-N
29
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202037
TBV18-29.5-N
29.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202046
TBV18-30.0-N
30
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202055
TBV18-30.5-N
30.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202064
TBV18-31.0-N
31
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202073
TBV18-31.5-N
31.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202082
TBV18-32.0-N
32
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202098
TBV18-32.5-N
32.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202107
TBV18-33.0-N
33
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202116
TBV18-33.5-N
33.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202125
TBV18-34.0-N
34
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202134
TBV18-34.5-N
34.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202143
TBV18-35.0-N
35
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202152
TBV18-35.5-N
35.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202168
TBV18-36.0-N
36
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202177
TBV18-36.5-N
36.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202186
TBV18-37.0-N
37
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202195
TBV18-37.5-N
37.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202204
TBV18-38.0-N
38
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202213
TBV18-38.5-N
38.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202222
TBV18-39.0-N
39
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202247
TBV18-40.0-N
40
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202256
TBV18-40.5-N
40.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202265
TBV18-41.0-N
41
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202274
TBV18-41.5-N
41.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202283
TBV18-42.0-N
42
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202292
TBV18-42.5-N
42.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202308
TBV18-43.0-N
43
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202317
TBV18-43.5-N
43.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202326
TBV18-44.0-N
44
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202335
TBV18-44.5-N
44.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202344
TBV18-45.0-N
45
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ