曜日別特売

ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color normalタイプ)

ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color normalタイプ) - タカノストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color normalタイプ) - タカノ
材質SUJ2normal寸法D(Φmm)20寸法d1(mm)11寸法d2(mm)7寸法h(mm)13ねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0内容量1個
注意
※ボルトは付属しておりません
全121種類を絞り込む
全長L(mm)
121種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00202852TBV20-20.0-N20
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202868TBV20-20.5-N20.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202877TBV20-21.0-N21
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202886TBV20-21.5-N21.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202895TBV20-22.0-N22
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202904TBV20-22.5-N22.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202913TBV20-23.0-N23
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202922TBV20-23.5-N23.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202938TBV20-24.0-N24
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202947TBV20-24.5-N24.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202956TBV20-25.0-N25
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202965TBV20-25.5-N25.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202974TBV20-26.0-N26
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202983TBV20-26.5-N26.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00202992TBV20-27.0-N27
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203008TBV20-27.5-N27.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203017TBV20-28.0-N28
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203026TBV20-28.5-N28.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203035TBV20-29.0-N29
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203044TBV20-29.5-N29.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203053TBV20-30.0-N30
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203062TBV20-30.5-N30.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203078TBV20-31.0-N31
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203087TBV20-31.5-N31.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203096TBV20-32.0-N32
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203105TBV20-32.5-N32.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203114TBV20-33.0-N33
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203123TBV20-33.5-N33.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203132TBV20-34.0-N34
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203148TBV20-34.5-N34.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203157TBV20-35.0-N35
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203166TBV20-35.5-N35.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203175TBV20-36.0-N36
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203184TBV20-36.5-N36.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203193TBV20-37.0-N37
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203202TBV20-37.5-N37.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203218TBV20-38.0-N38
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203227TBV20-38.5-N38.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203236TBV20-39.0-N39
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203245TBV20-39.5-N39.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203254TBV20-40.0-N40
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203263TBV20-40.5-N40.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203272TBV20-41.0-N41
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203288TBV20-41.5-N41.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203297TBV20-42.0-N42
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203306TBV20-42.5-N42.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203315TBV20-43.0-N43
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203324TBV20-43.5-N43.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203333TBV20-44.0-N44
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00203342TBV20-44.5-N44.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする