タカノ
ストローク調整ブロックΦ25(焼入タイプ・color normalタイプ)
材質
SUJ2
色
normal
寸法D(Φmm)
25
寸法d1(mm)
14
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
15
ねじ径×ピッチ(mm)
M8×P1.25
内容量
1個
注意
※ボルトは付属しておりません
全137種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
40
40.5
41.5
42
42.5
43
43.5
44
44.5
45
45.5
46
46.5
47
47.5
48
48.5
49
50.5
51
51.5
52
52.5
53
53.5
54
54.5
55
55.5
56
56.5
57
57.5
58
58.5
59
59.5
60
60.5
61
61.5
62
62.5
63
63.5
64
64.5
65
65.5
66
66.5
67
67.5
68
68.5
69
69.5
70
70.5
71
71.5
72
72.5
73
73.5
74
137種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00204067
TBV25-22.0-N
22
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204076
TBV25-22.5-N
22.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204085
TBV25-23.0-N
23
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204094
TBV25-23.5-N
23.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204103
TBV25-24.0-N
24
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204112
TBV25-24.5-N
24.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204128
TBV25-25.0-N
25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204137
TBV25-25.5-N
25.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204146
TBV25-26.0-N
26
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204155
TBV25-26.5-N
26.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204164
TBV25-27.0-N
27
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204173
TBV25-27.5-N
27.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204182
TBV25-28.0-N
28
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204198
TBV25-28.5-N
28.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204207
TBV25-29.0-N
29
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204216
TBV25-29.5-N
29.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204225
TBV25-30.0-N
30
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204234
TBV25-30.5-N
30.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204243
TBV25-31.0-N
31
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204252
TBV25-31.5-N
31.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204268
TBV25-32.0-N
32
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204277
TBV25-32.5-N
32.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204286
TBV25-33.0-N
33
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204295
TBV25-33.5-N
33.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204304
TBV25-34.0-N
34
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204313
TBV25-34.5-N
34.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204322
TBV25-35.0-N
35
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204338
TBV25-35.5-N
35.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204347
TBV25-36.0-N
36
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204356
TBV25-36.5-N
36.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204365
TBV25-37.0-N
37
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204374
TBV25-37.5-N
37.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204383
TBV25-38.0-N
38
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204392
TBV25-38.5-N
38.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204408
TBV25-39.0-N
39
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204426
TBV25-40.0-N
40
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204435
TBV25-40.5-N
40.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204453
TBV25-41.5-N
41.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204462
TBV25-42.0-N
42
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204478
TBV25-42.5-N
42.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204487
TBV25-43.0-N
43
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204496
TBV25-43.5-N
43.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204505
TBV25-44.0-N
44
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204514
TBV25-44.5-N
44.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204523
TBV25-45.0-N
45
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204532
TBV25-45.5-N
45.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204548
TBV25-46.0-N
46
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204557
TBV25-46.5-N
46.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204566
TBV25-47.0-N
47
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00204575
TBV25-47.5-N
47.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ