ストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color normalタイプ)

ストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color normalタイプ) - タカノストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color normalタイプ) - タカノ
材質SUJ2normal寸法D(Φmm)32寸法d1(mm)14寸法d2(mm)9寸法h(mm)15ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25内容量1個
注意
※ボルトは付属しておりません
157件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00205433TBV32-22.0-N22
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205442TBV32-22.5-N22.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205458TBV32-23.0-N23
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205467TBV32-23.5-N23.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205476TBV32-24.0-N24
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205485TBV32-24.5-N24.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205494TBV32-25.0-N25
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205503TBV32-25.5-N25.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205512TBV32-26.0-N26
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205528TBV32-26.5-N26.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205537TBV32-27.0-N27
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205546TBV32-27.5-N27.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205555TBV32-28.0-N28
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205564TBV32-28.5-N28.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205573TBV32-29.0-N29
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205582TBV32-29.5-N29.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205598TBV32-30.0-N30
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205607TBV32-30.5-N30.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205616TBV32-31.0-N31
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205625TBV32-31.5-N31.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205634TBV32-32.0-N32
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205643TBV32-32.5-N32.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205652TBV32-33.0-N33
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205668TBV32-33.5-N33.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205677TBV32-34.0-N34
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205686TBV32-34.5-N34.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205704TBV32-35.5-N35.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205713TBV32-36.0-N36
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205722TBV32-36.5-N36.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205738TBV32-37.0-N37
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205747TBV32-37.5-N37.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205756TBV32-38.0-N38
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205765TBV32-38.5-N38.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205774TBV32-39.0-N39
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205783TBV32-39.5-N39.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205792TBV32-40.0-N40
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205808TBV32-40.5-N40.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205817TBV32-41.0-N41
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205826TBV32-41.5-N41.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205835TBV32-42.0-N42
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205844TBV32-42.5-N42.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205853TBV32-43.0-N43
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205862TBV32-43.5-N43.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205878TBV32-44.0-N44
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205887TBV32-44.5-N44.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205896TBV32-45.0-N45
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205905TBV32-45.5-N45.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205914TBV32-46.0-N46
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205923TBV32-46.5-N46.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
00205948TBV32-47.5-N47.5
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする