タカノ
ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color normalタイプ)
寸法D(Φmm)
38
材質
SUJ2
色
normal
ねじ径×ピッチ(mm)
M10×P1.5
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
11
寸法h(mm)
18
内容量
1個
注意
※ボルトは付属しておりません
全151種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
42.5
43
43.5
44
44.5
45
45.5
46
46.5
47
47.5
48
48.5
49
49.5
50
50.5
51
51.5
52
52.5
53
53.5
54
54.5
55
55.5
56
56.5
57
57.5
58
58.5
59
59.5
60
60.5
61
61.5
62
62.5
63
63.5
64
64.5
65
65.5
66
66.5
67
67.5
68.5
69
69.5
70.5
71
71.5
72
72.5
73
73.5
74
74.5
75
75.5
76
151種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00207007
TBV38-25.0-N
25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207016
TBV38-25.5-N
25.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207025
TBV38-26.0-N
26
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207034
TBV38-26.5-N
26.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207043
TBV38-27.0-N
27
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207052
TBV38-27.5-N
27.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207068
TBV38-28.0-N
28
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207077
TBV38-28.5-N
28.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207086
TBV38-29.0-N
29
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207095
TBV38-29.5-N
29.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207104
TBV38-30.0-N
30
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207113
TBV38-30.5-N
30.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207122
TBV38-31.0-N
31
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207138
TBV38-31.5-N
31.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207147
TBV38-32.0-N
32
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207156
TBV38-32.5-N
32.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207165
TBV38-33.0-N
33
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207174
TBV38-33.5-N
33.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207183
TBV38-34.0-N
34
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207192
TBV38-34.5-N
34.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207208
TBV38-35.0-N
35
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207217
TBV38-35.5-N
35.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207226
TBV38-36.0-N
36
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207235
TBV38-36.5-N
36.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207244
TBV38-37.0-N
37
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207253
TBV38-37.5-N
37.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207262
TBV38-38.0-N
38
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207278
TBV38-38.5-N
38.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207287
TBV38-39.0-N
39
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207296
TBV38-39.5-N
39.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207305
TBV38-40.0-N
40
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207314
TBV38-40.5-N
40.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207323
TBV38-41.0-N
41
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207332
TBV38-41.5-N
41.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207348
TBV38-42.0-N
42
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207357
TBV38-42.5-N
42.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207366
TBV38-43.0-N
43
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207375
TBV38-43.5-N
43.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207384
TBV38-44.0-N
44
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207393
TBV38-44.5-N
44.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207402
TBV38-45.0-N
45
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207418
TBV38-45.5-N
45.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207427
TBV38-46.0-N
46
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207436
TBV38-46.5-N
46.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207445
TBV38-47.0-N
47
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207454
TBV38-47.5-N
47.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207463
TBV38-48.0-N
48
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207472
TBV38-48.5-N
48.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207488
TBV38-49.0-N
49
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00207497
TBV38-49.5-N
49.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ