ストローク調整ブロックΦ10(焼入タイプ・color Yellowタイプ)

ストローク調整ブロックΦ10(焼入タイプ・color Yellowタイプ) - タカノストローク調整ブロックΦ10(焼入タイプ・color Yellowタイプ) - タカノ
材質SUJ2yellow寸法D(Φmm)10寸法d1(mm)6寸法d2(mm)4寸法h(mm)5ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5内容量1個
注意
※ボルトは付属しておりません
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00212433TBV10-10.0-Y10
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212442TBV10-10.5-Y10.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212458TBV10-11.0-Y11
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212467TBV10-11.5-Y11.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212476TBV10-12.0-Y12
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212485TBV10-12.5-Y12.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212494TBV10-13.0-Y13
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212503TBV10-13.5-Y13.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212512TBV10-14.0-Y14
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212528TBV10-14.5-Y14.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212537TBV10-15.0-Y15
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212546TBV10-15.5-Y15.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212555TBV10-16.0-Y16
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212564TBV10-16.5-Y16.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212573TBV10-17.0-Y17
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212582TBV10-17.5-Y17.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212598TBV10-18.0-Y18
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212607TBV10-18.5-Y18.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212616TBV10-19.0-Y19
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212625TBV10-19.5-Y19.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212634TBV10-20.0-Y20
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212643TBV10-20.5-Y20.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212652TBV10-21.0-Y21
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212668TBV10-21.5-Y21.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212677TBV10-22.0-Y22
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212686TBV10-22.5-Y22.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212695TBV10-23.0-Y23
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212704TBV10-23.5-Y23.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212713TBV10-24.0-Y24
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212722TBV10-24.5-Y24.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212738TBV10-25.0-Y25
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212747TBV10-25.5-Y25.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212756TBV10-26.0-Y26
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212765TBV10-26.5-Y26.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212774TBV10-27.0-Y27
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212783TBV10-27.5-Y27.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212792TBV10-28.0-Y28
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212808TBV10-28.5-Y28.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212817TBV10-29.0-Y29
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212826TBV10-29.5-Y29.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212835TBV10-30.0-Y30
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212844TBV10-30.5-Y30.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212853TBV10-31.0-Y31
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212862TBV10-31.5-Y31.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212878TBV10-32.0-Y32
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212887TBV10-32.5-Y32.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212896TBV10-33.0-Y33
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212905TBV10-33.5-Y33.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212914TBV10-34.0-Y34
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
00212923TBV10-34.5-Y34.5
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする