曜日別特売

ストローク調整ブロックΦ12(焼入タイプ・color Yellowタイプ)

ストローク調整ブロックΦ12(焼入タイプ・color Yellowタイプ) - タカノストローク調整ブロックΦ12(焼入タイプ・color Yellowタイプ) - タカノ
材質SUJ2yellow寸法D(Φmm)12寸法d1(mm)6寸法d2(mm)4寸法h(mm)5ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5内容量1個
注意
※ボルトは付属しておりません
全61種類を絞り込む
全長L(mm)
61種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00213045TBV12-10.0-Y10
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213054TBV12-10.5-Y10.5
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213063TBV12-11.0-Y11
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213072TBV12-11.5-Y11.5
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213088TBV12-12.0-Y12
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213097TBV12-12.5-Y12.5
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213106TBV12-13.0-Y13
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213115TBV12-13.5-Y13.5
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213124TBV12-14.0-Y14
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213133TBV12-14.5-Y14.5
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213142TBV12-15.0-Y15
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213158TBV12-15.5-Y15.5
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213167TBV12-16.0-Y16
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213176TBV12-16.5-Y16.5
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213185TBV12-17.0-Y17
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213194TBV12-17.5-Y17.5
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213203TBV12-18.0-Y18
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213212TBV12-18.5-Y18.5
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213228TBV12-19.0-Y19
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213237TBV12-19.5-Y19.5
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213246TBV12-20.0-Y20
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213255TBV12-20.5-Y20.5
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213264TBV12-21.0-Y21
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213273TBV12-21.5-Y21.5
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213282TBV12-22.0-Y22
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213298TBV12-22.5-Y22.5
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213307TBV12-23.0-Y23
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213316TBV12-23.5-Y23.5
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213325TBV12-24.0-Y24
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213334TBV12-24.5-Y24.5
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213343TBV12-25.0-Y25
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213352TBV12-25.5-Y25.5
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213368TBV12-26.0-Y26
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213377TBV12-26.5-Y26.5
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213386TBV12-27.0-Y27
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213395TBV12-27.5-Y27.5
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213404TBV12-28.0-Y28
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213413TBV12-28.5-Y28.5
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213422TBV12-29.0-Y29
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213438TBV12-29.5-Y29.5
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213447TBV12-30.0-Y30
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213456TBV12-30.5-Y30.5
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213465TBV12-31.0-Y31
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213474TBV12-31.5-Y31.5
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213483TBV12-32.0-Y32
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213492TBV12-32.5-Y32.5
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213508TBV12-33.0-Y33
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213517TBV12-33.5-Y33.5
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213526TBV12-34.0-Y34
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
00213535TBV12-34.5-Y34.5
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする