タカノ
ストローク調整ブロックΦ16(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
材質
SUJ2
色
yellow
寸法D(Φmm)
16
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
5
寸法h(mm)
8
ねじ径×ピッチ(mm)
M4×P0.7
内容量
1個
注意
※ボルトは付属しておりません
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00214366
TBV16-15.0-Y
15
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214375
TBV16-15.5-Y
15.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214384
TBV16-16.0-Y
16
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214393
TBV16-16.5-Y
16.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214402
TBV16-17.0-Y
17
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214418
TBV16-17.5-Y
17.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214427
TBV16-18.0-Y
18
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214445
TBV16-19.0-Y
19
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214454
TBV16-19.5-Y
19.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214463
TBV16-20.0-Y
20
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214472
TBV16-20.5-Y
20.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214488
TBV16-21.0-Y
21
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214497
TBV16-21.5-Y
21.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214506
TBV16-22.0-Y
22
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214515
TBV16-22.5-Y
22.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214524
TBV16-23.0-Y
23
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214533
TBV16-23.5-Y
23.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214542
TBV16-24.0-Y
24
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214558
TBV16-24.5-Y
24.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214567
TBV16-25.0-Y
25
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214576
TBV16-25.5-Y
25.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214585
TBV16-26.0-Y
26
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214594
TBV16-26.5-Y
26.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214603
TBV16-27.0-Y
27
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214612
TBV16-27.5-Y
27.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214628
TBV16-28.0-Y
28
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214637
TBV16-28.5-Y
28.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214646
TBV16-29.0-Y
29
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214655
TBV16-29.5-Y
29.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214664
TBV16-30.0-Y
30
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214673
TBV16-30.5-Y
30.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214682
TBV16-31.0-Y
31
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214698
TBV16-31.5-Y
31.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214707
TBV16-32.0-Y
32
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214716
TBV16-32.5-Y
32.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214725
TBV16-33.0-Y
33
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214734
TBV16-33.5-Y
33.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214743
TBV16-34.0-Y
34
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214752
TBV16-34.5-Y
34.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214768
TBV16-35.0-Y
35
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214777
TBV16-35.5-Y
35.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214786
TBV16-36.0-Y
36
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214795
TBV16-36.5-Y
36.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214804
TBV16-37.0-Y
37
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214813
TBV16-37.5-Y
37.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214822
TBV16-38.0-Y
38
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214838
TBV16-38.5-Y
38.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214847
TBV16-39.0-Y
39
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214856
TBV16-39.5-Y
39.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00214865
TBV16-40.0-Y
40
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ