タカノ
ストローク調整ブロックΦ18(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
材質
SUJ2
色
yellow
寸法D(Φmm)
18
寸法d1(mm)
9.5
寸法d2(mm)
6
寸法h(mm)
10
ねじ径×ピッチ(mm)
M5×P0.8
内容量
1個
注意
※ボルトは付属しておりません
バスケットに入れる
101
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00215075
TBV18-20.0-Y
20
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215084
TBV18-20.5-Y
20.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215093
TBV18-21.0-Y
21
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215102
TBV18-21.5-Y
21.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215118
TBV18-22.0-Y
22
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215127
TBV18-22.5-Y
22.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215136
TBV18-23.0-Y
23
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215145
TBV18-23.5-Y
23.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215154
TBV18-24.0-Y
24
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215163
TBV18-24.5-Y
24.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215172
TBV18-25.0-Y
25
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215188
TBV18-25.5-Y
25.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215197
TBV18-26.0-Y
26
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215206
TBV18-26.5-Y
26.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215215
TBV18-27.0-Y
27
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215224
TBV18-27.5-Y
27.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215233
TBV18-28.0-Y
28
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215242
TBV18-28.5-Y
28.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215258
TBV18-29.0-Y
29
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215267
TBV18-29.5-Y
29.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215276
TBV18-30.0-Y
30
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215285
TBV18-30.5-Y
30.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215294
TBV18-31.0-Y
31
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215303
TBV18-31.5-Y
31.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215312
TBV18-32.0-Y
32
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215328
TBV18-32.5-Y
32.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215337
TBV18-33.0-Y
33
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215346
TBV18-33.5-Y
33.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215355
TBV18-34.0-Y
34
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215364
TBV18-34.5-Y
34.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215373
TBV18-35.0-Y
35
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215382
TBV18-35.5-Y
35.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215398
TBV18-36.0-Y
36
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215407
TBV18-36.5-Y
36.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215416
TBV18-37.0-Y
37
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215425
TBV18-37.5-Y
37.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215434
TBV18-38.0-Y
38
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215443
TBV18-38.5-Y
38.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215452
TBV18-39.0-Y
39
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215468
TBV18-39.5-Y
39.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215477
TBV18-40.0-Y
40
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215486
TBV18-40.5-Y
40.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215495
TBV18-41.0-Y
41
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215504
TBV18-41.5-Y
41.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215513
TBV18-42.0-Y
42
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215522
TBV18-42.5-Y
42.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215538
TBV18-43.0-Y
43
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215547
TBV18-43.5-Y
43.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215556
TBV18-44.0-Y
44
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00215565
TBV18-44.5-Y
44.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ