ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color Yellowタイプ)

ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color Yellowタイプ) - タカノストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color Yellowタイプ) - タカノ
材質SUJ2yellow寸法D(Φmm)20寸法d1(mm)11寸法d2(mm)7寸法h(mm)13ねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0内容量1個
注意
※ボルトは付属しておりません
121件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00216082TBV20-20.0-Y20
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216098TBV20-20.5-Y20.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216107TBV20-21.0-Y21
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216116TBV20-21.5-Y21.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216125TBV20-22.0-Y22
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216134TBV20-22.5-Y22.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216143TBV20-23.0-Y23
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216152TBV20-23.5-Y23.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216168TBV20-24.0-Y24
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216177TBV20-24.5-Y24.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216186TBV20-25.0-Y25
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216195TBV20-25.5-Y25.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216204TBV20-26.0-Y26
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216213TBV20-26.5-Y26.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216222TBV20-27.0-Y27
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216238TBV20-27.5-Y27.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216247TBV20-28.0-Y28
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216256TBV20-28.5-Y28.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216265TBV20-29.0-Y29
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216274TBV20-29.5-Y29.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216283TBV20-30.0-Y30
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216292TBV20-30.5-Y30.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216308TBV20-31.0-Y31
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216317TBV20-31.5-Y31.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216326TBV20-32.0-Y32
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216335TBV20-32.5-Y32.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216344TBV20-33.0-Y33
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216353TBV20-33.5-Y33.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216362TBV20-34.0-Y34
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216378TBV20-34.5-Y34.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216387TBV20-35.0-Y35
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216396TBV20-35.5-Y35.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216405TBV20-36.0-Y36
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216414TBV20-36.5-Y36.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216423TBV20-37.0-Y37
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216432TBV20-37.5-Y37.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216448TBV20-38.0-Y38
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216457TBV20-38.5-Y38.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216466TBV20-39.0-Y39
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216475TBV20-39.5-Y39.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216484TBV20-40.0-Y40
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216493TBV20-40.5-Y40.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216502TBV20-41.0-Y41
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216518TBV20-41.5-Y41.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216527TBV20-42.0-Y42
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216536TBV20-42.5-Y42.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216545TBV20-43.0-Y43
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216554TBV20-43.5-Y43.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216563TBV20-44.0-Y44
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
00216572TBV20-44.5-Y44.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする