タカノ
ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
材質
SUJ2
色
yellow
寸法D(Φmm)
38
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
11
寸法h(mm)
18
ねじ径×ピッチ(mm)
M10×P1.5
内容量
1個
注意
※ボルトは付属しておりません
全151種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
42.5
43
43.5
44
44.5
45
45.5
46
46.5
47
47.5
48
48.5
49
49.5
50
50.5
51
51.5
52
52.5
53
53.5
54
54.5
55
55.5
56
56.5
57
57.5
58
58.5
59
59.5
60
60.5
61
61.5
62
62.5
63
63.5
64
64.5
65
65.5
66
66.5
67
67.5
68
68.5
69
69.5
70
70.5
71
71.5
72
72.5
73
73.5
74
74.5
75
151種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00220237
TBV38-25.0-Y
25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220246
TBV38-25.5-Y
25.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220255
TBV38-26.0-Y
26
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220264
TBV38-26.5-Y
26.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220273
TBV38-27.0-Y
27
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220282
TBV38-27.5-Y
27.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220298
TBV38-28.0-Y
28
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220307
TBV38-28.5-Y
28.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220316
TBV38-29.0-Y
29
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220325
TBV38-29.5-Y
29.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220334
TBV38-30.0-Y
30
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220343
TBV38-30.5-Y
30.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220352
TBV38-31.0-Y
31
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220368
TBV38-31.5-Y
31.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220377
TBV38-32.0-Y
32
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220386
TBV38-32.5-Y
32.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220395
TBV38-33.0-Y
33
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220404
TBV38-33.5-Y
33.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220413
TBV38-34.0-Y
34
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220422
TBV38-34.5-Y
34.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220438
TBV38-35.0-Y
35
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220447
TBV38-35.5-Y
35.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220456
TBV38-36.0-Y
36
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220465
TBV38-36.5-Y
36.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220474
TBV38-37.0-Y
37
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220483
TBV38-37.5-Y
37.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220492
TBV38-38.0-Y
38
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220508
TBV38-38.5-Y
38.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220517
TBV38-39.0-Y
39
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220526
TBV38-39.5-Y
39.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220535
TBV38-40.0-Y
40
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220544
TBV38-40.5-Y
40.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220553
TBV38-41.0-Y
41
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220562
TBV38-41.5-Y
41.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220578
TBV38-42.0-Y
42
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220587
TBV38-42.5-Y
42.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220596
TBV38-43.0-Y
43
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220605
TBV38-43.5-Y
43.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220614
TBV38-44.0-Y
44
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220623
TBV38-44.5-Y
44.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220632
TBV38-45.0-Y
45
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220648
TBV38-45.5-Y
45.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220657
TBV38-46.0-Y
46
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220666
TBV38-46.5-Y
46.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220675
TBV38-47.0-Y
47
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220684
TBV38-47.5-Y
47.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220693
TBV38-48.0-Y
48
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220702
TBV38-48.5-Y
48.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220718
TBV38-49.0-Y
49
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00220727
TBV38-49.5-Y
49.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ