タカノ
ストローク調整ブロックΦ10(焼入タイプ・color Redタイプ)
材質
SUJ2
色
red
寸法D(Φmm)
10
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
4
寸法h(mm)
5
ねじ径×ピッチ(mm)
M3×P0.5
内容量
1個
注意
※ボルトは付属しておりません
全61種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
61種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00225663
TBV10-10.0-R
10
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225672
TBV10-10.5-R
10.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225688
TBV10-11.0-R
11
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225697
TBV10-11.5-R
11.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225706
TBV10-12.0-R
12
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225715
TBV10-12.5-R
12.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225724
TBV10-13.0-R
13
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225733
TBV10-13.5-R
13.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225742
TBV10-14.0-R
14
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225758
TBV10-14.5-R
14.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225767
TBV10-15.0-R
15
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225776
TBV10-15.5-R
15.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225785
TBV10-16.0-R
16
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225794
TBV10-16.5-R
16.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225803
TBV10-17.0-R
17
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225812
TBV10-17.5-R
17.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225828
TBV10-18.0-R
18
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225837
TBV10-18.5-R
18.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225846
TBV10-19.0-R
19
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225855
TBV10-19.5-R
19.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225864
TBV10-20.0-R
20
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225873
TBV10-20.5-R
20.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225882
TBV10-21.0-R
21
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225898
TBV10-21.5-R
21.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225907
TBV10-22.0-R
22
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225916
TBV10-22.5-R
22.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225925
TBV10-23.0-R
23
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225934
TBV10-23.5-R
23.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225943
TBV10-24.0-R
24
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225952
TBV10-24.5-R
24.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225968
TBV10-25.0-R
25
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225977
TBV10-25.5-R
25.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225986
TBV10-26.0-R
26
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00225995
TBV10-26.5-R
26.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226004
TBV10-27.0-R
27
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226013
TBV10-27.5-R
27.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226022
TBV10-28.0-R
28
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226038
TBV10-28.5-R
28.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226047
TBV10-29.0-R
29
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226056
TBV10-29.5-R
29.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226065
TBV10-30.0-R
30
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226074
TBV10-30.5-R
30.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226083
TBV10-31.0-R
31
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226092
TBV10-31.5-R
31.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226108
TBV10-32.0-R
32
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226117
TBV10-32.5-R
32.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226126
TBV10-33.0-R
33
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226135
TBV10-33.5-R
33.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226144
TBV10-34.0-R
34
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226153
TBV10-34.5-R
34.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ