タカノ
ストローク調整ブロックΦ12(焼入タイプ・color Redタイプ)
材質
SUJ2
色
red
寸法D(Φmm)
12
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
4
寸法h(mm)
5
ねじ径×ピッチ(mm)
M3×P0.5
内容量
1個
注意
※ボルトは付属しておりません
バスケットに入れる
61
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00226275
TBV12-10.0-R
10
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226284
TBV12-10.5-R
10.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226293
TBV12-11.0-R
11
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226302
TBV12-11.5-R
11.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226318
TBV12-12.0-R
12
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226327
TBV12-12.5-R
12.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226336
TBV12-13.0-R
13
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226345
TBV12-13.5-R
13.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226354
TBV12-14.0-R
14
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226363
TBV12-14.5-R
14.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226372
TBV12-15.0-R
15
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226388
TBV12-15.5-R
15.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226397
TBV12-16.0-R
16
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226406
TBV12-16.5-R
16.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226415
TBV12-17.0-R
17
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226424
TBV12-17.5-R
17.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226433
TBV12-18.0-R
18
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226442
TBV12-18.5-R
18.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226458
TBV12-19.0-R
19
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226467
TBV12-19.5-R
19.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226476
TBV12-20.0-R
20
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226485
TBV12-20.5-R
20.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226494
TBV12-21.0-R
21
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226503
TBV12-21.5-R
21.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226512
TBV12-22.0-R
22
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226528
TBV12-22.5-R
22.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226537
TBV12-23.0-R
23
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226546
TBV12-23.5-R
23.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226555
TBV12-24.0-R
24
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226564
TBV12-24.5-R
24.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226573
TBV12-25.0-R
25
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226582
TBV12-25.5-R
25.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226598
TBV12-26.0-R
26
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226607
TBV12-26.5-R
26.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226616
TBV12-27.0-R
27
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226625
TBV12-27.5-R
27.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226634
TBV12-28.0-R
28
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226643
TBV12-28.5-R
28.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226652
TBV12-29.0-R
29
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226668
TBV12-29.5-R
29.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226677
TBV12-30.0-R
30
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226686
TBV12-30.5-R
30.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226695
TBV12-31.0-R
31
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226704
TBV12-31.5-R
31.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226713
TBV12-32.0-R
32
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226722
TBV12-32.5-R
32.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226738
TBV12-33.0-R
33
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226747
TBV12-33.5-R
33.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226756
TBV12-34.0-R
34
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226765
TBV12-34.5-R
34.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ