タカノ
ストローク調整ブロックΦ14(焼入タイプ・color Redタイプ)
寸法D(Φmm)
14
材質
SUJ2
色
red
ねじ径×ピッチ(mm)
M4×P0.7
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
5
寸法h(mm)
8
内容量
1個
注意
※ボルトは付属しておりません
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00226887
TBV14-15.0-R
15
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226896
TBV14-15.5-R
15.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226905
TBV14-16.0-R
16
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226914
TBV14-16.5-R
16.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226923
TBV14-17.0-R
17
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226932
TBV14-17.5-R
17.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226948
TBV14-18.0-R
18
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226957
TBV14-18.5-R
18.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226966
TBV14-19.0-R
19
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226975
TBV14-19.5-R
19.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226984
TBV14-20.0-R
20
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00226993
TBV14-20.5-R
20.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227002
TBV14-21.0-R
21
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227018
TBV14-21.5-R
21.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227027
TBV14-22.0-R
22
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227036
TBV14-22.5-R
22.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227045
TBV14-23.0-R
23
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227054
TBV14-23.5-R
23.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227063
TBV14-24.0-R
24
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227072
TBV14-24.5-R
24.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227088
TBV14-25.0-R
25
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227097
TBV14-25.5-R
25.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227106
TBV14-26.0-R
26
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227115
TBV14-26.5-R
26.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227124
TBV14-27.0-R
27
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227133
TBV14-27.5-R
27.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227142
TBV14-28.0-R
28
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227158
TBV14-28.5-R
28.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227167
TBV14-29.0-R
29
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227176
TBV14-29.5-R
29.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227185
TBV14-30.0-R
30
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227194
TBV14-30.5-R
30.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227203
TBV14-31.0-R
31
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227212
TBV14-31.5-R
31.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227228
TBV14-32.0-R
32
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227237
TBV14-32.5-R
32.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227246
TBV14-33.0-R
33
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227255
TBV14-33.5-R
33.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227264
TBV14-34.0-R
34
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227273
TBV14-34.5-R
34.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227282
TBV14-35.0-R
35
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227298
TBV14-35.5-R
35.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227307
TBV14-36.0-R
36
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227316
TBV14-36.5-R
36.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227325
TBV14-37.0-R
37
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227334
TBV14-37.5-R
37.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227343
TBV14-38.0-R
38
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227352
TBV14-38.5-R
38.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227368
TBV14-39.0-R
39
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227377
TBV14-39.5-R
39.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ