タカノ
ストローク調整ブロックΦ16(焼入タイプ・color Redタイプ)
材質
SUJ2
色
red
寸法D(Φmm)
16
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
5
寸法h(mm)
8
ねじ径×ピッチ(mm)
M4×P0.7
内容量
1個
注意
※ボルトは付属しておりません
全71種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
33.5
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
40.5
41
41.5
42
42.5
43
43.5
44
44.5
45
45.5
46
46.5
47
47.5
48
48.5
49
49.5
50
71種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00227596
TBV16-15.0-R
15
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227605
TBV16-15.5-R
15.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227614
TBV16-16.0-R
16
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227623
TBV16-16.5-R
16.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227632
TBV16-17.0-R
17
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227648
TBV16-17.5-R
17.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227657
TBV16-18.0-R
18
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227666
TBV16-18.5-R
18.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227675
TBV16-19.0-R
19
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227684
TBV16-19.5-R
19.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227693
TBV16-20.0-R
20
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227702
TBV16-20.5-R
20.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227718
TBV16-21.0-R
21
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227727
TBV16-21.5-R
21.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227736
TBV16-22.0-R
22
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227745
TBV16-22.5-R
22.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227754
TBV16-23.0-R
23
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227763
TBV16-23.5-R
23.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227772
TBV16-24.0-R
24
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227788
TBV16-24.5-R
24.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227797
TBV16-25.0-R
25
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227806
TBV16-25.5-R
25.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227815
TBV16-26.0-R
26
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227824
TBV16-26.5-R
26.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227833
TBV16-27.0-R
27
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227842
TBV16-27.5-R
27.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227858
TBV16-28.0-R
28
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227867
TBV16-28.5-R
28.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227876
TBV16-29.0-R
29
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227885
TBV16-29.5-R
29.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227894
TBV16-30.0-R
30
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227903
TBV16-30.5-R
30.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227912
TBV16-31.0-R
31
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227928
TBV16-31.5-R
31.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227937
TBV16-32.0-R
32
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227946
TBV16-32.5-R
32.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227955
TBV16-33.0-R
33
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227964
TBV16-33.5-R
33.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227973
TBV16-34.0-R
34
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227982
TBV16-34.5-R
34.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00227998
TBV16-35.0-R
35
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228007
TBV16-35.5-R
35.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228016
TBV16-36.0-R
36
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228034
TBV16-37.0-R
37
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228043
TBV16-37.5-R
37.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228052
TBV16-38.0-R
38
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228068
TBV16-38.5-R
38.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228077
TBV16-39.0-R
39
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228086
TBV16-39.5-R
39.5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228095
TBV16-40.0-R
40
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ