曜日別特売

ストローク調整ブロックΦ18(焼入タイプ・color Redタイプ)

ストローク調整ブロックΦ18(焼入タイプ・color Redタイプ) - タカノストローク調整ブロックΦ18(焼入タイプ・color Redタイプ) - タカノ
寸法D(Φmm)18材質SUJ2redねじ径×ピッチ(mm)M5×P0.8寸法d1(mm)9.5寸法d2(mm)6寸法h(mm)10内容量1個
注意
※ボルトは付属しておりません
全101種類を絞り込む
全長L(mm)
101種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00228305TBV18-20.0-R20
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228314TBV18-20.5-R20.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228323TBV18-21.0-R21
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228332TBV18-21.5-R21.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228348TBV18-22.0-R22
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228357TBV18-22.5-R22.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228366TBV18-23.0-R23
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228375TBV18-23.5-R23.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228384TBV18-24.0-R24
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228393TBV18-24.5-R24.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228402TBV18-25.0-R25
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228418TBV18-25.5-R25.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228427TBV18-26.0-R26
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228436TBV18-26.5-R26.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228445TBV18-27.0-R27
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228454TBV18-27.5-R27.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228463TBV18-28.0-R28
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228472TBV18-28.5-R28.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228488TBV18-29.0-R29
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228497TBV18-29.5-R29.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228506TBV18-30.0-R30
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228515TBV18-30.5-R30.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228524TBV18-31.0-R31
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228533TBV18-31.5-R31.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228542TBV18-32.0-R32
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228558TBV18-32.5-R32.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228567TBV18-33.0-R33
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228576TBV18-33.5-R33.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228585TBV18-34.0-R34
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228594TBV18-34.5-R34.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228603TBV18-35.0-R35
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228612TBV18-35.5-R35.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228628TBV18-36.0-R36
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228637TBV18-36.5-R36.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228646TBV18-37.0-R37
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228655TBV18-37.5-R37.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228664TBV18-38.0-R38
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228673TBV18-38.5-R38.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228682TBV18-39.0-R39
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228698TBV18-39.5-R39.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228707TBV18-40.0-R40
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228716TBV18-40.5-R40.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228725TBV18-41.0-R41
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228734TBV18-41.5-R41.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228743TBV18-42.0-R42
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228752TBV18-42.5-R42.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228768TBV18-43.0-R43
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228777TBV18-43.5-R43.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228786TBV18-44.0-R44
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
00228795TBV18-44.5-R44.5
オープン
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする